missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl (2-Chlorophényl)acétate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl (2-Chlorophenyl)acetate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Point d’ébullition | 128 °C |
| Poids de formule | 184.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |