missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2-Bromothiazole-4-carboxylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 2-Bromothiazole-4-carboxylate |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl-1,3-thiazole, methyl2-bromothiazole-4-carboxylate, methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, pubchem8920, acmc-1c5qt |
| Poids de formule | 222.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |