missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Colonne GC compactée en métal (configuration générale), phase : 0,1 SP-1000, support matrice 80/100 Carbopack C

Numéro de catalogue. 111005440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1.8 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
111005440 1.8 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111005440 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 12495U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une colonne métallique économique devrait être utilisée pour des applications moins exigeantes où l’inertité du verre n’est pas requise. Cette colonne est de configuration générale et peut être soigneusement pliée pour s’adapter à la plupart des instruments.

Spécifications

À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Longueur (métrique) 1.8 m
Matériau Colonne en acier inoxydable
Matériau de remplissage SP-1000, support matriciel 80/100 Carbopack C
Diamètre (métrique) interne 2.1 mm
Diamètre (impériale) externe 0,125 po.
Type de produit GC compacte