missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mélatonine 98,0+% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Melatonin |
| Point de fusion | 118 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 232.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AC5955000 |
| TSCA | Non |