Learn More
Oxyde de magnésium, 99,95% (base métallique)
Description
L’oxyde de magnésium est utilisé comme matériau réfractif, qui est stable physiquement et chimiquement à des températures plus élevées. L’oxyde de magnésium est une matière première pour la production de ciment Portland. Il est également utilisé dans l’agriculture, la construction chimique, l’environnement et d’autres applications industrielles. Il est également utilisé en médecine, en colorimétrie, dans les câbles industriels, les éléments chauffants, la céramique, les dispositifs de spin-tunnel et plusieurs autres matériaux.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 3600 °C |
| Nom ou substance chimique | Magnesium oxide |
| Point de fusion | 2852 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Masse fusionnée |
| Quantité | 100 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,95% (base des métaux) |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’acide et l’ammoniaque. Insoluble dans l’alcool. |
| Poids de formule | 40.3 |
| Indice de réfraction | 1.736 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-171-9 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche