missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Manteau chauffant en tissu hémisphérique inférieur
Description
Exige
Contrôleur de température
- Coquille en tissu de fibre de verre moulée pour s’adapter aux flasques à fond rond
- Température maximale jusqu’à 482 °C (900 °F)
- Répartition uniforme de la chaleur
- Élément chauffant à fil de résistance multibrin pour une durabilité et une flexibilité accrues
- Contrôleur de température requis pour l’utilisation
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | RoHs, REACH |
| Capacité (métrique) | 2000 mL |
| À utiliser avec | Fioles à fond rond, contrôleur de température |
| Tension | 120 V |
| Comprend | 76 mm (3 po) Fil de fil avec connecteur. 1,2 m (4 pi) Câble d’adaptateur d’alimentation avec prise |
| Modèle | Hémisphérique inférieur |
| Matériau | Fibre de verre |
| Forme | Round/Bowl |
| Puissance | 500 W |
| Type de produit | Manteau de chauffage |
| Afficher plus de résultats |