missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stéarate de lithium, 95%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Lithium stearate |
| Nom Remarque | 95% |
| Point de fusion | 220 °C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 95% |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | CH3(CH2)16COOLi |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 290.41 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 224-772-5 |
| RTECSNumber | WI4370000 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche