missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LiChropur™ (S)-(+)-α-Méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacétylchlorure, 99,0%, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Densité | 1,35 g/ml (à 25 °C) |
| Point d’ébullition | 213 °C à 214 °C |
| Emballage | Bouteille en verre sans fond avec cône fusionné |
| Formule linéaire | C6H5C(OCH3)(CF3)COCl |
| Indice de réfraction | n20/D 1.469; n20/D 1.469 |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 252.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (AT) |
| Niveau | Pour la dérivatisation chirale |
| Forme physique | Liquid |
LiChropur est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne