missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LiChropur™ acide méthanosulfonique, pour HPLC, 99,5% (T), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 167 °C (10 mmHg) |
| Point de fusion | 17 °C à 19 °C |
| Couleur | APHA : ≤25 |
| Quantité | 1 mL |
| Formule linéaire | CH3SO3H |
| Poids de formule | 96.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (T) |
| Niveau | HPLC |
| Emballage | Bouteille en verre transparent |
| Indice de réfraction | n20/D 1.428-1.430; n20/D 1.429 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | PB1140000 |
LiChropur est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne