missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Supports de base télescopique avec roulettes

Numéro de catalogue. 16108244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
61 cm
91.4 cm
121.9 cm
182.9 cm
Poids (métrique):
38 Kg
39 Kg
43 Kg
57 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (métrique) Poids (métrique)
16108244 61 cm 39 Kg
16101123 91.4 cm 43 Kg
16101125 182.9 cm 57 Kg
16101124 121.9 cm 38 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 16108244 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3746710

Avec 5 pouces. Roulettes à verrouillage des orteils de diamètre (12,7 cm)

  • Roulettes en polyuréthane non marquées avec roulements pour un fonctionnement silencieux et une mobilité accrue
  • Longueur, 29 po. (74 cm)

Order Info

  • Les enceintes soutenues par des supports de base mobiles nécessiteront des modifications spéciales pour intégrer des conduits flexibles,
  • le câblage et la plomberie une fois appliqués.

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Enceintes sans conduits Paramount, Station de ventilation protectrice XVS, XPert Enceintes pour balances, XPert Système d’équilibre filtré
Hauteur (impériale) 34,5 à 27,5 po.
Poids (impériale) 85 lb.
Poids (métrique) 39 Kg
Profondeur (impériale) 29 pouces.
Largeur (impériale) 24 po.
Comprend 5 po. Roulettes en polyuréthane non marquées verrouillables
Profondeur (métrique) 73.66 cm
Largeur (métrique) 61 cm
Type de produit Support
Certifications/Conformité ADA
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats