missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Accessoire extracteur de graisse Goldfisch, tube de récupération
Description
Pièce accessoire à utiliser avec Labconco les extracteurs de graisse Goldfisch.
- Verre
- 0,5 kg (1 lb)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Récupération du tube |
| À utiliser avec (équipement) | Extracteur de graisse Goldfisch |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Réhabilitation |
| Poids (impériale) | 1 lb. |
| Poids (métrique) | 0.5 kg |