missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Moniteur d’oxygène, 0,1 à 100%

Numéro de catalogue. 16108384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Voltage:
100/115 V
115/230 V
230 V
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Voltage
16108384 230 V
16108383 100/115 V
16108382 115/230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 16108384 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5244501

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

10 pieds de câble capteur d'interconnexion, cordon d'alimentation pour la connexion à la prise électrique intérieure de la boîte à gants et support de fixation pour suspendre aux tablettes intérieures (5061600, vendu séparément) ou au kit d'étagère intérieure arrière (5235000, vendu séparément)

Mesure le pourcentage d’oxygène à l’intérieur de la boîte à gants à l’aide d’un capteur électrochimique résistant aux produits chimiques

  • La plage de mesure est de 0,1 à 100% d’oxygène (±% de l’échelle réelle à 77 °F et 29,92 po). Hg)
  • Écran LCD du panneau avant
  • Évalué pour un service polyvalent aussi bas que 1000 ppm (0,1%)
  • À utiliser avec toutes les boîtes à gants
  • La pièce no 5244400 concerne les boîtes à gants Precise
  • Pour 5244500 et 5244501 peut fonctionner à la fois avec Protector et Precise

Spécifications

Detectable Analytes Oxygène
Detection Limits 1 ppm
Flow Rate 0 à 10 L/min.
For Use With (Equipment) Boîtes à gants
Inputs Gaz
Linearity 1 ppm
Product Type Moniteur d’oxygène
Response Time 15 secondes (1 seconde temps moyen)
Temperature (Metric) Operating 20 à 25 °C
Zero Noise Oui
Accuracy 1 ppm
Depth (English) 15,7 cm (6,2 po)
Depth (Metric) 15.75 cm
Display Type LCD
Electrical Requirements 230V 50/60Hz
Extended Range 10,000 ppm
For Use With (Application) Détection des niveaux d’oxygène en trace à l’aide d’un capteur électrochimique
Frequency 50/60 Hz
Height (English) 10,9 in.
Height (Metric) 27.69 cm
Includes 10 pieds de câble capteur d'interconnexion, cordon d'alimentation pour la connexion à la prise électrique intérieure de la boîte à gants et support de fixation pour suspendre aux tablettes intérieures (5061600, vendu séparément) ou au kit d'étagère intérieure arrière (5235000, vendu séparément)
Measurement Range 0 à 10 000 ppm
Precision 1 ppm
Voltage 230 V
Weight (English) 12 lb.
Weight (Metric) 5.4 kg
Width (English) 6,5 po.
Width (Metric) 16.51 cm
Span Drift 1 ppm
Temperature (English) Operating 68 à 77 °F
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats