missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Contrôleurs automatiques de pression pour Precise™ boîtes à gants
Description
- Utilisé pour le contrôle automatique de la pression de la chambre principale, les cycles de purge de remplissage de la chambre principale
- Évacuation par chambre de transfert
- Cycles de remplissage pour Labconco boîtes à gants
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Precise™ Boîte à gants à atmosphère contrôlée |
| Poids (impériale) | 35.5 lb. |
| Poids (métrique) | 16.1 Kg |
| Type de produit | Contrôleurs de pression |
| Tension | 230 V |
| À utiliser avec (application) | Contrôle de la pression de la chambre principale, cycles de purge et de remplissage de la chambre principale, purge et remplissage de la chambre de transfert |