missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Contrôleurs automatiques de pression pour Precise™ boîtes à gants

Numéro de catalogue. 16108371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115 V
230 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
16108371 115 V
16108372 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 16108371 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5238600

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Accessoires à utiliser avec les boîtes à gants Precise

Pour le contrôle automatique de la pression de la chambre principale, les cycles de purge et de remplissage de la chambre principale, ainsi que les cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre de transfert pour Labconco les boîtes à gants. Pour le fonctionnement 100/115 volts, 50/60 Hz. Pour une utilisation avec des boîtes à gants à atmosphère contrôlée précise.

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Precise™ Boîte à gants à atmosphère contrôlée
Poids (impériale) 35.5 lb.
Poids (métrique) 16.1 Kg
Type de produit Contrôleurs de pression
Tension 115 V
À utiliser avec (application) Contrôle de la pression de la chambre principale, cycles de purge et de remplissage de la chambre principale, purge et remplissage de la chambre de transfert