missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-(+)-acide tartarique sel dipotassique hémihydrate, 97%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt |
| Quantité | 500 g |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Indice de Merck | 15, 7796 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 226 g/L (20 °C). |
| Poids de formule | 226.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Usage réservé à la recherche