missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Sélénothéthionine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Selenomethionine |
| Point de fusion | 267°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3283 |
| Poids de formule | 196.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | EK7713840 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Congélateur |