Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Norvaline, 99%
Description
La L-Norvaline améliore la production de NO à partir des macrophages activés. On sait qu’elle favorise la régénération tissulaire et la croissance musculaire, et devient un précurseur dans la voie biosynthétique de la pénicilline. Il peut aussi être utilisé pour la synthèse d’agents nutritionnels et de médicaments. Par exemple : il peut réagir avec l’anhydride d’acide phtalique pour obtenir N,N-phthaloyl-L-norvaline.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
: L-Norvaline améliore la production de NO à partir des macrophages activés. On sait qu’elle favorise la régénération tissulaire et la croissance musculaire, et devient un précurseur dans la voie biosynthétique de la pénicilline. Il peut aussi être utilisé pour la synthèse d’agents nutritionnels et de médicaments. Par exemple : il peut réagir avec l’anhydride d’acide phtalique pour obtenir N,N-phthaloyl-L-norvaline.
Solubilité
Soluble dans l’eau (presque transparent), 10,5 g/100 mL (18 °C).
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | >300°C |
| Nom ou substance chimique | L-Norvaline |
| Beilstein | 1721162 |
| Indice de Merck | 14,6716 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in water (almost transparency),10.5g/100 mL (18°C). |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 117.15 |
| Rotation optique | +25° (c=10 in 20% HCl) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 229-543-3 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche