missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysine, 98%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 214,0 °C à 216,0 °C |
| Nom ou substance chimique | L-Lysine |
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98% |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Rotation spécifique | +23,0° à +27,0° (20 °C, 589 nm) (C=2, 1N HCl) |
| Eau | 3% maximum. |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 146.19 |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche