missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Histidine, base libre, ≥99%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Histidine |
| Couleur | Blanc |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99% |
| Nom de l’IUPAC | Acide 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoïque |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 155.16 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-745-3 |
| Recommended Storage | À conserver à température ambiante. |