missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-(+)-Arginine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 235 °C |
| Nom ou substance chimique | L-(+)-Arginine Hydrochloride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 210.66 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Niveau | Laboratory |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CF1995500 |
| TSCA | Oui |