missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Arginine chlorhydrate, 98,5 à 101,5%
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 216 °C (décomposition) |
| Nom ou substance chimique | L-Arginine hydrochloride |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Formule linéaire | NH2C(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH.HCl |
| Beilstein | 3631658 |
| Densité | 1.42 |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de formule | 210.66 |
| Pourcentage de pureté | 98,5 à 101,5% |
| Gravité spécifique | 1.42 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 214-275-1 |
| RTECSNumber | CF1995500 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche