missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Cube de mouchoirs faciaux boutique Professional Naturals pour les affaires

Numéro de catalogue. 17000776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
36 boîtes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité d’emballage
17000776 36 boîtes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17000776 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 21272
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Kleenex™ Le cube de mouchoirs faciaux boutique Professional Naturals pour entreprises est créé avec un mélange de fibres vierges et de fibres recyclées.

  • 6 paquets de 6 boîtes (36 boîtes/caisse); Chaque mouchoir blanc Kleenex Naturals est en 2 couches, absorbant, doux et solide
  • Kleenex est la marque de mouchoirs pour le visage numéro un au monde, digne de confiance par plus de consommateurs que toute autre; Naturals propose un mélange de fibres vierges recyclées
  • Le Kleenex mouchoir facial de marque possède une histoire de 90 ans d’excellence et de haute performance
  • Le distributeur à faible alerte vous permet d'anticiper les décharges (les 10 derniers mouchoirs sont crème au lieu de blancs, donc vous saurez qu'il est temps de remplacer la boîte)
  • Ces tissus en vrac respectent les normes minimales de l’EPA pour le contenu post-consommation et sont certifiés par le Forest Stewardship Council (FSC)

Spécifications

Type de produit Mouchoirs faciaux
Longueur (impériale) 7.8 in.
Longueur (métrique) 19.81 cm
Largeur (impériale) 8.3 in.
Largeur (métrique) 21.08 cm
Matériau Fibres recyclées
Certifications/Conformité Conseil de gestion des forêts (FSC) Certifié
Couleur Blanc
Quantité d’emballage 36 boîtes
Épaisseur 2-ply