Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Système de purification Duo Prime
Description
Obtenez des rendements élevés d’acides nucléiques de qualité à partir de divers matériaux de départ grâce au Thermo Scientific™ KingFisher™ système de purification Duo Prime. Cet instrument compact est idéal pour les laboratoires nécessitant la purification des acides nucléiques, et se modifie facilement pour une utilisation en protéomique et en isolation cellulaire. Il offre une excellente reproductibilité avec un temps d’intervention pratique minimal, et a une petite empreinte au laboratoire. De nouvelles fonctionnalités, dont une lampe UV pour une décontamination facile et un lecteur de code-barres en option, améliorent la fonctionnalité.
Caractéristiques du système KingFisher Duo Prime
- Isole l’ADN, l’ARN et les protéines provenant de divers matériaux de départ, y compris des fluides corporels libres de cellules, du sang, des bactéries, des cultures cellulaires, des échantillons de tissus et de plantes; avec des volumes allant jusqu’à 5 mL
- La technologie automatisée de billes magnétiques, incluse dans tous les systèmes KingFisher, permet une excellente récupération d’échantillons avec une grande reproductibilité et efficacité
- La lampe UV intégrée offre une décontamination facile et efficace
- Le lecteur de codes-barres optionnel permet aux utilisateurs de suivre les échantillons directement dans le logiciel interne
- Utilisez avec des kits et protocoles d’isolation KingFisher Pure Pure DNA et ARN optimisés pour une solution complète et facile à utiliser, ou personnalisez avec Thermo Scientific™ BindIt™ un logiciel pour créer vos propres protocoles
- Disponible en huit langues : Anglais, français, espagnol, allemand, chinois, japonais, russe et portugais
Fonctionnement avec BindIt logiciel
- Les protocoles peuvent être modifiés ou développés, ainsi que importés directement dans l’instrument via PC ou via USB un stick
- Capable de sauvegarder les fichiers journaux d’exécution individuellement, offrant traçabilité et gestion complète des données
- Système de taille flexible, rapide et compact pour diverses applications
Recommandé pour : isolation d’ADN et d’ARN à partir de divers matériaux de départ, applications protéomiques, isolation cellulaire
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) de traitement | Plaque 96 DW 50 à 1000 μL, plaque 24 DW 200 à 5000 μL, bande élution 30 à 130 μL |
| Aperçu général | KingFisher Duo Prime |
| Efficacité de prélèvement des particules | ≥95% |
| Température de refroidissement | 4° à 75 °C en RT (bande d’élution) |
| Affichage | Affichage couleur LCD |
| Bande d’élution | Conception spéciale, format 1 x 12 |
| À utiliser avec (application) | Isolation d’ADN et d’ARN à partir de divers matériaux de départ, applications protéomiques, isolation cellulaire |
| Température de chauffage | De 10 °C à 75 °C en RT (rangée de plaques A) |
| Granulométrie (métrique) | ca. >1 μm |
| Ports | USB |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.