missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Bouteilles de verre à perte de verre
Description
Configuration tout-en-un pratique
- Construit en verre borosilicate GG-33
- Pipet en verre meulée et ampoule en caoutchouc incluses
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 2,02 oz., 60 mL |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Clear |
| Comprend | Moulu dans une pipette en verre et une ampoule en caoutchouc |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Non-sterile |
| Bouchon inclus | Yes |
| Graduée | No |
| Étiquette de produit chimique | Unlabeled |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Afficher plus de résultats |