missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Carrés français en verre transparent avec bouchons doublés de mousse de LDPE à face de PTFE
Description
- Les bouteilles carrées françaises sont idéales pour mélanger, stocker et échantillonner des liquides ou des matières solides
- La forme carrée maximise l’utilisation de l’espace d’étagère
- Le verre transparent permet une consultation facile du contenu
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 16 oz, 500 mL |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Bouchon inclus | Yes |
| Graduée | No |
| Ouverture | Wide |
| Joint de fermeture | Phénolique |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Afficher plus de résultats |