missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adaptateurs de micro Ultra-Ware™ à solvant HPLC : Adaptateur de micro standard, 90 mm
Description
- Offre une filtration en ligne sécuritaire qui remplace la méthode traditionnelle de filtration par entonnoir par versement et attente
- Unique Bevel-Seal fabrique une connexion à joint torique étanche au vide au tube PTFE
- Hi-Vac La valve est plus facile à ouvrir sous vide que le robinet d’arrêt standard
- La fermeture de la vanne permet un dégazage sous vide après filtration
- Chaque unité est équipée de 3 pieds. (91 cm) de 1/4 de l’âge Tubulure PTFE FEP
- L’adaptateur pour bouteille de solvant GL-45 est fabriqué en PBT et convertit Ultra-ware les capsules de phase mobile GL-45 en bouteilles de solvant standard de 4L pour un accès direct aux instruments HPLC
Spécifications
Spécifications
| Jetable | Reusable |
| Matériau | PBT |
| Stérilité | Non-sterile |
| Catégorie | Adaptateur de micro standard |
| Diamètre (métrique) intérieur | 90 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Cinq valves, quatre valves et condensateurs de filtration |