missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Dés de Farmer pour extraction

Numéro de catalogue. K5865000233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
0,08 oz.
0,8 oz.
1,85 oz.
5,07 oz.
Hauteur (impériale):
2,16 po.
8,48 cm (3,34 po)
3,54 po.
5,1 po.
Taille des pores:
170 à 220 μm
40 à 60 μm
Porosité:
Extra grossier
Grossier
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Hauteur (impériale) Taille des pores Porosité
K5865000233 5,07 oz. 5,1 po. 40 à 60 μm Grossier
K2921000000 0,08 oz. 2,16 po. 40 à 60 μm Grossier
K5865000021 0,8 oz. 8,48 cm (3,34 po) 170 à 220 μm Extra grossier
K5865000022 1,85 oz. 3,54 po. 170 à 220 μm Extra grossier
K5865000023 5,07 oz. 5,1 po. 170 à 220 μm Extra grossier
K5865000211 0,08 oz. 8,48 cm (3,34 po) 40 à 60 μm Grossier
K5865000222 1,85 oz. 3,54 po. 40 à 60 μm Grossier
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. K5865000233 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 5865000233

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Supplied with either coarse (nominal max. pore size, 40-60μm) or an extra-coarse (nominal max. pore size, 170-220μm) sealed-in glass fritted disc

La construction entièrement en verre permet un examen visuel lors de l’extraction et de la pesée ultérieure.

  • L’unité a un disque frité en verre scellé à l’intérieur
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A

Spécifications

Capacité (impériale) 5,07 oz.
Capacité (métrique) 150 mL
Diamètre (impériale) externe 4,50 cm (1,77 po)
Diamètre (métrique) externe 4.5 cm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Pour une utilisation dans les corps extracteurs
Hauteur (impériale) 5,1 po.
Comprend Disque frité en verre
Hauteur (métrique) 13 cm
Longueur (métrique) 130 mm
Taille des pores 40 à 60 μm
Porosité Grossier
Type de produit Dés de Farmer pour extraction
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats