missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Bouteille de goutte de pipette de marque
Description
Pipette de longueur moyenne
- Tétine en caoutchouc
- KG-33 ASTM 438 Type 1 Classe A en verre
- Capacité du compte-chutes : 1,0 mL
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 1 oz, 30 mL |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 3,48 cm (1,37 po) |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Non-sterile |
| Joint conique standard | 12/18 |
| Bouchon inclus | Yes |
| Capacité du compte-gouttes | 1 mL |
| Graduée | No |
| Afficher plus de résultats |