missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Boîte d’établi pour solvants, acier
Description
- Construction en acier revêtu de qualité supérieure
- Facile à utiliser : il suffit de placer le travail sur une plaque de tirage perforée à ressort; appuyer vers le bas et agiter; puis relâcher pour ramener le dasher à la position de vidange
- Le dasher en acier plaqué est un pare-flammes efficace
- Le couvercle articulé minimise les pertes par évaporation, et le rebord protégé minimise le risque de blessure à la main
Certifications
FM Approuvé.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | FM, TUV |
| Type de produit | Bench Can |
| Capacité (impériale) | 0,98 L (0,26 gal) |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage de petites pièces dans des solvants |
| Matériau | Acier |
| Finition | Peinture en poudre |
| Hauteur (impériale) | 5,5 in |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Afficher plus de résultats |