missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Panier de pièces pour réservoir de nettoyage en acier
Description
- Panier rond en acier
- Pour une utilisation avec 3,79L (1 gallon) Réservoir de lavage ou 7,6L (2 gallons) Réservoir de plongée
- Utilisation avec Justrite des réservoirs à trempage et un réservoir de lavage
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Panier de drainage |
| Capacité (impériale) | 2 gal |
| Capacité (métrique) | 7.6 L |
| Matériau | Acier |