missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ IncubateurCO2 à chaleur directe, 184 L, acier inoxydable
Description
Sélection, conception haute capacité et robuste
- Choix entre la technologie Water-Jacketed (WJ) et Direct Heat (DH)
- Flexibilité sur laquelle vous pouvez compter pour faire croître les cellules
- Sélectionnez des capteurs de conductivité thermique (T/C) ou infrarouges (IR) pour répondre à vos applications
- Moteur haute capacité de 6,5 pi³. Chambre (184L)
- Des étagères en acier inoxydable robustes supportent une charge complète d’échantillons
- Contrôle précis de la température et stabilité de tous les paramètres de culture
- Le flux d’air assisté par le ventilateur assure une température, une humidité et des niveaux deCO2 stables pour une croissance cellulaire maximale
- Alarmes de faible et hautCO2 , ainsi que des alarmes de coupure de courant et de déviation de température
- Intérieur en acier inoxydable poli facile à nettoyer avec coins en coque
- Les étagères et supports se retirent facilement sans outils
- Les filtres microbiologiques protègent l’entrée de gaz et le port d’échantillonnage
- Réglages d’affichage et d’alarme faciles à utiliser
Les modèles à chemise d’eau (WJ) entourent les cellules de 12 gallons d’eau à 37 °C
- La construction à triple paroi et un grand volume d’eau offrent une excellente stabilité thermique et une protection contre la perte de chaleur
- Maintenez la température pendant de longues — périodes, critiques lors des pannes de courant
- La récupération rapide de la température maintient les conditions de culture très stables
- Des éléments chauffants entourent tous les côtés de la paroi de la chambre
- L’isolation en fibre de verre favorise l’uniformité et les temps de récupération rapides
- Le flux d’air dirigé maintient les cellules à une température de croissance optimale
- Le joint intérieur de la porte est amovible
Order Info
Les accessoires disponibles sont des socles à rouleaux, des tablettes supplémentaires et un commutateur de réservoir de gaz externe (non inclus)
Warranty
Parts de deux ans et travail sur l’incubateur
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 6,5 pi³. |
| Aperçu général | Chaleur directe |
| Capacité (métrique) | 184 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Plage de concentration du CO2 | 0 à 20% |
| Technologie des capteurs du CO2 | Capteur TC |
| Type de convection | Air-jacketed |
| Matériau | Stainless Steel |
| Nb de places | 16 |
| Nb d’étagères | 4 |
| Afficher plus de résultats |