missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide isophthalique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isophthalic Acid |
| Point de fusion | 340°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 166.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1332 |
| RTECSNumber | NT2007000 |
| TSCA | Yes |