missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isooctane (pesticide), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isooctane |
| Point de fusion | -107 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.690g/cm³ |
| Quantité | 4 L |
| Point d’éclair | −12 °C (-71,4 °F) |
| Désignation | Test Réussi |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Pression de vapeur | 51 mbar à 20 °C |
| Afficher plus de résultats |