missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool iso-propylique, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | iso-Propyl Alcohol |
| Point de fusion | -88,9 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0,78g/cm3 à 20 °C |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 11,85 °C (53,3 °F) |
| Point d’inflammation | 399 °C (750,2 °F) |
| Odeur | Caractère |
| Emballage | Bouteille en verre enduite de polyéthylène |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | DOT Class: 3, Packaging Group: II |
| Recommended Storage | Température ambiante |