missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Sérum de veau bovin enrichi en fer

Numéro de catalogue. MT35053CM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MT35053CM 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MT35053CM Fournisseur Corning™ Code fournisseur 35053CM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le sérum pour veaux bovins est une alternative économique au sérum bovin fœtal (FBS). Ses niveaux très élevés de transferrine permettent une fortification en fer à des niveaux plus de trois fois supérieurs à ceux du FBS normal.

Le sérum de veau bovin est souvent utilisé avec des lignées cellulaires robustes lorsque de grandes quantités de sérum sont nécessaires, comme dans la fabrication de médicaments biologiques et de vaccins. Le sérum pour veau bovin provient généralement de veaux âgés de moins de 22 semaines. Le fer est essentiel à la respiration cellulaire et au métabolisme, et pour certaines lignées cellulaires, il compense les niveaux plus faibles de facteurs de croissance et d’autres métabolites présents dans le sérum de veau comparativement à la FBS.

Ce produit a reçu un certificat d'adéquation (R0-CEP 2018-305) de la Direction européenne de la qualité des médicaments (EDQM), certifiant que le produit répond aux critères décrits dans la version actuelle de la monographie n° 1483 de la Pharmacopée européenne « Produit présentant un risque d'agent transmisseur des encéphalopathies spongiformes animales ».

  • En utilisant des techniques de pointe dans l’industrie, le sang est prélevé de façon aseptique dans les abattoirs, centrifugé pour isoler le sérum et immédiatement congelé pour tests et traitements ultérieurs
  • Les sérums bruts sont véritablement en pool et filtrés triple à 0,1 micron stériles avec un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-3
  • Chaque lot doit passer USP <les tests de stérilité 71 > et EP 2.6.1, les tests de promotion de la croissance, et un test négatif pour le mycoplasma et le nombre de virus surveillés par l’industrie
  • D’autres tests incluent l’endotoxine, l’hémoglobine, le pH, l’osmolalité, la protéine totale et un profil biochimique contenant divers métaux, protéines, hormones et autres métabolites

Spécifications

Contenu et stockage -40 °C à -10 °C
Espèces Bétail
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Quantité 1 L
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 1 L