missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ Kit de quantification de la bibliothèque TaqMan™ d’ions
Description
- Précision : L’essai TaqMan™ offre spécificité et précision dans la détection de modèles adaptés et amplifiables par rapport aux méthodes de quantification non basées sur la sonde
- Sensibilité : Le protocole supporte la quantification des quantités femtomolaires des bibliothèques de fragments
- Simplicité : La norme qPCR validée et prête à l’emploi ne nécessite qu’une simple dilution en série pour déterminer la concentration optimale de la bibliothèque à utiliser pour la préparation des billes gabarnies
- Polyvalence : Le mélange qPCR très robuste s’adapte à une large gamme de conditions de cycle et de volumes de réaction, et combine une détection très sensible avec une large plage de quantification
- Efficacité : les méthodes basées sur la qPCR utilisent moins de matière pour la quantification
Spécifications
Spécifications
| Type de calibrage | Séquençage - Quantification des bibliothèques |
| Contenu et stockage | Entreposez les composants à -20° °C |
| Format | Équipement |
| Excitation | Visible |
| Émission | Visible |
| À utiliser avec (équipement) | Système ionique PGM™ et Ion S5 Plus |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Nb de réactions | 250 |
| Gamme de produit | Ion Torrent |
| Type de produit | Trousse de quantification |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.