missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pivalate d’iodométhyl (stabilisé avec une puce de cuivre) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Iodomethyl Pivalate (stabilized with Copper chip) |
| Point d’ébullition | 66 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 242.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |