missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UltraPure™ Agarose-1000
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 16550100
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
16550100 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 16550100 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 16550100
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Pochette de 100 g

Le bec verseur facile à utiliser réduit les déversements et la contamination.

UltraPure L’agarose-1000 est un polysaccharide utilisé pour la séparation par taille des acides nucléiques dans l’électrophorèse en gel d’agarose. UltraPure L’agarose 1000 est spécifiquement formulée pour la séparation à haute résolution de petits fragments d’ADN, d’ARN et de PCR (<à 1 000 pb). Cette agarose à température de fusion standard peut résoudre des fragments d’ADN différant de seulement 10 pb en taille

  • Idéal pour l’analyse et la récupération de petits fragments d’ADN et d’ARN
  • Une structure gélifiée solide permet une meilleure manipulation
  • Une meilleure clarté permet une meilleure visibilité des fragments
  • Amélioration de l’emballage : Les emballages écologiques et durables utilisent 75% moins de plastique que les bouteilles originales
  • Tests de performance et de qualité : La performance de l’Agarose UltraPure 1000 est évaluée pour répondre aux spécifications d’apparence, d’humidité, de résistance en gel, de température de gelification, de température de fusion, de teneur en sulfate, d’électroendosmose et de séparation DNase/RNase Plage de séparation : 50 pb à 1000 pb

UltraPure Agarose 10000 (Cat. No 16550-100) remplace Cat. No 10975-035.

Électrophorèse du gel d’agarose, analyse de purification & de l’ARN de l’ADN &, nettoyage par électrophorèse & par gel d’acides nucléiques

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage 1 sachet contenant 100 g d’agarose UltraPure™ à point de fusion bas. Entreposez le produit à température ambiante.
Plage de séparation 50 à 1000 pb
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel d’acides nucléiques, blotting
Compatibilité avec le gel Gels d’agarose
Point de fusion Point de fusion standard
Quantité 100 g
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de produit UltraPure
Type de produit Agarose

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.