missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ViraPower™ Kit d’expression lentivirale Gateway™

Numéro de catalogue. K496000
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
K496000 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K496000 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K496000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

pLenti6/V5-DEST Kit de vecteur de passerelle : les vecteurs pLenti6/V5; Stbl3 E. coli chimiquement compétent; ViraPower Kit de soutien lentiviral pour le BSD : ViraPower Mélange d’emballage, Lipofectamine 2000, blasticidine, lignée cellulaire de 293 pieds

Facilite le clonage facile basé sur la recombinaison et l’expression lentivirale d’un gène cible dans les cellules mammifères en division et non division

  • Comprend tous les composants nécessaires à la génération du lentivirus, incluant le kit de vecteurs, la lignée cellulaire 293FT et le kit de soutien
  • Le pLenti6/V5-DESTvector possède le promoteur CMV pour favoriser l’expression constitutive du gène cible et le marqueur de sélection de blasticidine pour une sélection stable dans les cellules de mammifères
  • Expression d’un gène cible basée sur le lentivirus dans des cellules mammifères en division et non division
  • Technologie de clonage par recombinaison flexible et polyvalente
  • Haute expression constitutive avec le promoteur CMV
  • Marqueur de sélection de blasticidine pour la sélection stable
  • Étiquette terminal C V5 pour une détection rapide

Expression constitutive, expression des mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, délivrance de gènes viraux

Spécifications

Système constitutif ou inductible Constitutif
Type de livraison Lentiviral
Promoteur CMV
Type de produit Kit d’expression lentivirale
Agent de sélection (Eucaryote) Blasticidine
Contenu et stockage pLenti6⁄V5-DEST™ Gateway™ Vecteurs du kit
pLenti6⁄V5™ vectoriel : -20 °C
Un Stbl3™ Shot™ E. coli chimiquement compétent : -80°°

ViraPower™ C Bsd Kit
ViraPower™ de soutien lentiviral Mélange –d’emballage 20 °C
Lipofectamine™ 2000 +4 °C (ne pas congeler)
Blasticidine : -20 °C

293 FT Ligne cellulaire : azote liquide
Étiquette de la protéine Étiquette épitope V5
Méthode de clonage Porte d’entrée
Quantité 1 kit
Vector pLenti
Gamme de produit Porte d’entrée, ViraPower
À utiliser avec (application) Expression virale
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.