Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B Cellules compétentes résistantes aux phages T1
Description
Comprend
ElectroMAX DH10B Cellules résistantes aux phages T1 : 5 fioles, 100 μL chacun, ADN pUC19 (10 pg/μL) : 1 flacon, 50 μL, S.O.C. moyen : 2 bouteilles, 6 mL chacun
ElectroMAX DH10B Les cellules compétentes résistantes aux phages T1 offrent des efficacités de transformation parmi les plus élevées que nous proposons et peuvent dépasser 1 x10 10 cfu/μg d’ADN plasmidique en efficacité. Ils sont idéaux pour les applications nécessitant une transformation à haute efficacité, y compris la construction de bibliothèques d’ADNc et d’ADNg.
ElectroMAX DH10B cellules :
• maximiser le rendement des transformants issus de produits•
de clonage limités Permettre un clonage efficace de l’ADN
• méthylé Résister aux bactériophages
• T1 et T5 Soutenir le criblage bleu/blanc par αcomplémentation sur des plaques contenant X-Gal ou Bluo-Gal•
Fournir des préparations plasmidiques à haut rendement pour des applications
en avalBibliothèques représentatives résistantes aux phages à partir d’une seule transformation
La mutation tonA dans DH10B les cellules confèrent une résistance aux bactériophages T1 et T5, protégeant ainsi des bibliothèques précieuses contre la contamination. De plus, les mutations dans le système de restriction dépendant de la méthylation (mcrA, mcrBC et mrr) rendent ElectroMAX DH10B les cellules résistantes aux phages T1 idéales pour la construction de bibliothèques génomiques d’ADN génomique procaryote et eucaryote et permettent un sauvetage efficace des plasmides à partir de génomes eucaryotes. ElectroMAX DH10B Les cellules résistantes au phage T1 conviennent à la construction de banques de gènes, à la génération de bibliothèques d’ADNc à l’aide de vecteurs dérivés des plasmides, et dans des situations où l’ADN est limitant. Cette souche possède également le Φgénotype ZΔM15 de 80lacs, offrant la possibilité d’un écran bleu/blanc sur les plaques contenant soit X-Gal, soit Bluo-Gal. Enfin, la mutation finaleA1 constitue DH10B un excellent moyen d’amplifier l’ADN plasmidique pour une extraction et une purification ultérieures.
Génotype
F-mcrA Δ(mrr-hsd RMS-mcr BC) Φ80 lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 extrémitéA1 araD139Δ(ara, leu)7697 galU galK λ-rpsL nupG tonA
Trouvez la souche et le format qui correspondent à vos
• DH10B besoins, les cellules sont disponibles à la fois en électrocompétence et chimiquement des formats compétents.
• Cellules ElectroMAX DH10B (Cat. No.18290015) conviennent à la construction de bibliothèques d’ADNc ou d’ADNg, mais ne résistent pas à l’infection par les phages T1 et T5.
• DH10B CellulesMegaX T1 R Electrocomp (Cat. Non. C640003) ont la plus grande efficacité de transformation (>3 ADN plasmidique de 10cfu/μg) et offrent aussi l’avantage de la résistance aux phages T1 et T5.
Order Info
Conditions d’expédition : Glace sèche
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Cellules électrocompétentes |
| Contains F' Episome | Non |
| Improves Plasmid Quality | Oui (finA1) |
| Cloning Methylated DNA | Oui (mcrA) |
| Transformation Efficiency Level | Haute efficacité (>1 x 109 cfu/μg) |
| Content And Storage | • Cellules résistantes au phage T1 ElectroMAX DH10B (5 x 100 μL) Conserver les cellules compétentes à –80 °C. • ADN pUC19 (50 μL à 10 pg/μL) Conserver l'ADN pUC19 à –20 °C. • Milieu S.O.C. (2 x 6 mL) Conserver le milieu S.O.C. à 4 °C ou à température ambiante. . |
| Antibiotic Resistance Bacterial | Oui (Streptomycine) |
| Cloning Unstable DNA | Non adapté au clonage d’ADN instable |
| Blue/White Screening | Oui (lacZΔM15) |
| High-throughput Compatibility | Basse |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.