missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Inserts pour fioles à grande ouverture de 2 mL
Description
- Des inserts coniques en verre avec des pieds polymères sont utilisés pour contenir des mélanges standards à diverses fins expérimentales.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 0.25 mL |
| À utiliser avec (application) | Fioles à pas |
| Type d’insert | Bride |
| Nb par paquet | 100 |