missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Insertion pour un flacon d’ouverture standard de 2 mL

Numéro de catalogue. 111011400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Verre
Hauteur (métrique):
5 mm
25 mm
30 mm
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
29 mm
30 mm
Type de produit:
Polyflange
Source inférieure
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Type de produit
111011400 Polypropylène 30 mm 5 mm Source inférieure
111010866 Verre 5 mm 30 mm Source inférieure
111010956 Verre 25 mm 4 mm Source inférieure
111010979 Verre 5 mm 29 mm Polyflange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 111011400 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 24708

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permettre l’utilisation de volumes d’échantillons plus petits avec des fioles d’autoéchantillonneur standard

  • Des inserts coniques en polypropylène avec ressort inférieur sont utilisés pour contenir des mélanges standards à diverses fins expérimentales.
  • Les inserts de fioles permettent l’utilisation de volumes d’échantillons plus petits avec des fioles autoéchantillonneurs standard.
  • Les inserts sont généralement choisis en fonction du diamètre intérieur du flacon neck.
  • Les flacons d’ouverture standard (diamètre profond de 4,6 mm) nécessitent un insert de 5 mm de diamètre extérieur.

Spécifications

Diamètre (métrique) interne 4.6 mm
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 0.15 mL
Nb par paquet 100
Type de base Conique
Hauteur (métrique) 30 mm
Type de produit Source inférieure