Learn More
- Home
- Products
- Fournitures de chromatographie
- Inserts de port d’injection pour chromatographie
- Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC Liners
Numéro de catalogue. 45322044| Numéro de catalogue. | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Quantité | Type de produit |
|---|---|---|---|---|
| 45322044 | 2 mm | 120 mm | 2 | Doublure métallique PTV Siltek |
| 45322046 | 1 mm | 120 mm | 2 | Doublure métallique PTV Siltek |
| 45350030 | 5 mm | 105 mm | 5 | Double ligne droite |
| 45350031 | 3 mm | 105 mm | 5 | Double ligne droite |
| 45350033 | 5 mm | 105 mm | 5 | Ligne droite sans fendeur |
| 45352054 | 1 mm | 120 mm | 5 | PTV Straight Liner |
| 45352057 | 2 mm | 120 mm | 5 | PTV Straight Liner |
| 45352060 | 2 mm | 120 mm | 5 | Revêtement PTV, doublure frittée |
| 45352062 | 1 mm | 120 mm | 5 | Doublure PTV, trois déflecteurs |
| 45352083 | 0.75 mm | 105 mm | 5 | PTV Split/Splitless Straight Liner |
| 453T1905 | 5 mm | 105 mm | 5 | Scission FocusLiner |
| 453T2120 | 2 mm | 120 mm | 5 | Doublure de déflecteur PTV (Siltek) |
| 453T2895 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless FocusLiner |
| 453T2999 | 5 mm | 105 mm | 5 | Splitless FocusLiner pour aiguille de 50 mm |
| 453T4895 | 5 mm | 105 mm | - | Splitless FocusLiner |
| 453T4999 | 5 mm | 105 mm | 25 | Splitless FocusLiner |
| 45322056 | 2 mm | 120 mm | 2 | Doublure métallique PTV Siltek , laine |
| 45350032 | 3 mm | 105 mm | 5 | Ligne droite sans fendeur |
| 03151665 | 4 mm | 78.5 mm | 5 | Liner de précision |
| 03151668 | 1 mm | 78.5 mm | 5 | Ligne droite directe |
| 03151650 | 4 mm | 78.5 mm | 5 | Doublure divisée/sans fendus |
| 03151653 | 4 mm | 78.5 mm | 5 | Ligne droite split/sans fendus |
| 03151656 | 4 mm | 78.5 mm | 5 | Doublure sans fendure, simple effilage |
| 03151659 | 4 mm | 78.5 mm | 5 | Doublure sans fenêtre, simple cône, laine |
| 03151662 | 4 mm | 78.5 mm | 5 | Doublure sans fendure, double effilage |
| 03151683 | 5 mm | 105 mm | 5 | Liner de précision |
| 03151666 | 4 mm | 78.5 mm | 25 | Liner de précision |
| 03151651 | 4 mm | 78.5 mm | 25 | Doublure divisée/sans fendus |
| 03151657 | 4 mm | 78.5 mm | 25 | Doublure sans fendure, simple effilage |
| 03151663 | 4 mm | 78.5 mm | 25 | Doublure sans fendure, double effilage |
| 03151660 | 4 mm | 78.5 mm | 25 | Doublure sans fenêtre, simple cône, laine |
| 03151689 | 2 mm | 120 mm | 5 | Doublure PTV, déflecteurs concentriques |
| 03151686 | 5 mm | 105 mm | 5 | Doublure de précision sans fendus |
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Utilisez les Thermo Scientific™ LinerGOLD™ classiques GC Liners pour une précision constante, une sensibilité et une précision élevées dans votre analyse de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Utilisez la norme d’excellence en termes de performance et de constance des liners GC. LinerGOLD Les liners GC offrent une inertité accrue, ce qui permet d’augmenter la précision, la sensibilité et la précision de votre analyse en chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces doublures de port d’injection offrent :
- Augmentation de la précision et de la sensibilité dans l’analyse, évitant la perte de composés sensibles lors de l’analyse
- Limites de détection plus basses lors de l’analyse de composés actifs et sensibles
- Une excellente reproductibilité donne confiance dans vos résultats d’un liner à l’autre
- Un niveau de performance constamment élevé encore et encore
LinerGOLD Les doublures GC sont fabriquées et testées pour vous assurer que vous avez confiance avec chaque liner installé sur votre système GC.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Doublure métallique PTV Siltek |
| Matériau de remplissage | Aucun |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Quantité | 2 |
| Diamètre (métrique) interne | 2 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 2.75 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Instruments |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.