Learn More
Thermo Scientific™ Enveloppes de port d’injection pour GC Instruments
Description
Optimisez la performance des Thermo Scientific™ Agilent™ systèmes de GC avec nos enveloppes de port d’injection spécialement conçues Thermo Scientific™ pour Agilent les instruments. Hautement désactivés et produits selon des tolérances strictes, ces liners d’injection assurent une reproductibilité exceptionnelle.
- Verre borosilicate hautement désactivé
- Matériau d’emballage en laine de quartz
- ID × OD × L : 4 × 6,3 × 78,5 mm
Specifications
Specifications
| Type de produit | Double ligne droite |
| À utiliser avec (application) | Scission |
| Matériau de remplissage | Laine de quartz |
| Longueur (métrique) | 78.5 mm |
| Quantité | 25 |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6.3 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Séries TRACE 1300/1600 et Agilent instruments GC |
| Matériau de revêtement | Verre borosilicate hautement désactivé |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.