missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Incubation des mini-shakers

Numéro de catalogue. 02217753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
02217753 120 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 02217753 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 80863667

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour chauffer et secouer une variété d’échantillons tels que les cultures cellulaires et les suspensions bactériennes.

L’instrument assure une action de secouement constante et uniforme. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre si l’alimentation est interrompue. Des contrôles faciles à utiliser permettent aux utilisateurs d’ajuster la température par incréments de 1 °C. Fournit des résultats répétables et précis à chaque fois. L’affichage est facilement visible sur les établis de laboratoire.

  • Affichage DEL pour température/temps, vitesse
  • Contrôle du microprocesseur : Le contrôle du microprocesseur à vitesse variable assure une action de secouement constante et uniforme. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre si l’alimentation est interrompue.
  • Contrôleur de température PID : Maintient un contrôle précis de la température allant de +5 °C à 65 °C. Des contrôles faciles à utiliser permettent aux utilisateurs d’ajuster la température par incréments de 1 °C.
  • Propulsion triple excentrique : Des roulements à billes lubrifiés en permanence et un moteur à courant continu, sans entretien, offrent un service fiable et un fonctionnement continu.
  • Affichage DEL : Les contrôles à pavé tactile avec des écrans DEL indépendants faciles à lire pour la température, la vitesse et l’heure permettent à l’opérateur de consulter tous les réglages en même temps. Fournit des résultats répétables et précis à chaque fois et est facilement visible sur les laboratoires. Le minuteur affichera le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé selon la limite définie par l’utilisateur, s’éteindra l’unité lorsque le temps atteint zéro. L’écran affichera les derniers paramètres utilisés, même après la mise hors tension de l’appareil.
  • Mode d’étalonnage de la température : Permet à l’utilisateur d’étalonner l’unité à un dispositif de température externe
  • Les signaux audibles et visuels s’activent lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau
  • En mode temporisé, quand l’heure atteint zéro, l’alarme sonne 5 fois, la fenêtre affiche Fin et clignote tout le temps. L’alarme peut être arrêtée en touchant n’importe quelle touche
  • Le symbole s’illumine lorsque la température de l’air dans la chambre atteint 40 °C et reste allumé jusqu’à ce que la température se calme.
  • Canalise les fluides loin des composants internes

Order Info

Inclut 92 pouces. (234 cm) détachable, cordon et fiche à 3 fils (les unités 230 V sont fournies avec une prise de type Euro)

Certifications

Marqué CE, classé TUV

Warranty

Garantie limitée de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre

Spécifications

Capacité de charge (métrique) 3.6 kg
Plage de vitesse 100 à 1200 tr/min
Tension 120 V
Plage de températures (métrique) Ambiance +5 °C à 65 °C
Puissance 450 W
Capacité de charge (impériale) 8 lb.
Certifications/Conformité CE (230 V) et cCSAus (120 V)
Plage de températures (impériale) 41 °F à 104 °F
Dimensions (L x l x H) 43,2 x 27,9 x 27 cm (17 x 11 x 10,7 po)
Hauteur (impériale) 10,7 po.
Hauteur (métrique) 27 cm
Longueur (impériale) 17 in
Longueur (métrique) 43.2 cm
Largeur (impériale) 11 pouces
Largeur (métrique) 27.9 cm
Affichage LED
À utiliser avec (application) Cultures cellulaires, suspensions bactériennes et hybridations
Plage d’humidité 0.8
Comprend Plateforme en aluminium
Plage de durée 1 seconde à 160 heures.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats