missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Membrane de transfert Immobilon-E™

Numéro de catalogue. IEVH85R
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 rouleau
10 feuilles
4 feuilles
50 feuilles
Dimensions (L x l):
1.875 m x 26.5 cm
10 m x 8.5 cm
7 x 8.4 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
10 x 10 cm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Dimensions (L x l)
IEVH85R 1 rouleau 10 m x 8.5 cm
IEVH00005 1 rouleau 1.875 m x 26.5 cm
IEVH07804 4 feuilles 7 x 8.4 cm
IEVH07850 50 feuilles 7 x 8.4 cm
IEVH08100 10 feuilles 8 x 10 cm
IEVH09120 10 feuilles 9 x 12 cm
IEVH10100 10 feuilles 10 x 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. IEVH85R Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur IEVH85R

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Immobilon-E™ fournit une membrane de blotting PVDF qui humidifie dans un tampon de transfert ou de l’eau et élimine le besoin de l’étape pré-humide de l’alcool.

Caractéristiques :

  • Une taille de pore de 0,45 μm est idéale pour la plupart des applications de western blotting avec chimiluminescence ou détection chromogénique
  • Cela permet d’économiser du temps et de réduire les déchets en éliminant l’étape pré-humide de l’alcool
  • Une rétention protéique plus élevée délivre un signal plus fort que la plupart des membranes de nitrocellulose

Spécifications

Longueur (métrique) 10 m
Largeur (métrique) 8.5 cm
Aperçu général Facilement mouillée à l’eau
À utiliser avec (application) Western blotting
Capacité de liaison Électrostatique, hydrophobe
Couleur Blanc
Code IEVH
Surface Surface lisse
Quantité 1 rouleau
Format Rouleau
Matériau PVDF
Taille des pores 0,45 μm
Dimensions (L x l) 10 m x 8.5 cm
Gamme de produit Membranes buvantes
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats