missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ibudilast 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ibudilast |
| Point de fusion | 56 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 175 °C |
| Quantité | 20 mg |
| Poids de formule | 230.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UR0711200 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |