Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 piles de transfert, midi, PVDF

Description
iBlot Les 3 piles de transfert sont utilisées avec le iBlot dispositif de transfert Western Blot 3 pour le transfert de protéines d’un gel SDS-PAGE vers un support membranaire lors de la réalisation d’expériences Western Blot. iBlot Les 3 piles de transfert contiennent des feuilles d’électrodes en fibre de cuivre, des gels tampons solides optimisés pour cathodes et anodes, ainsi qu’une membrane de transfert PVDF préconditionnée. Ils sont compatibles avec les gels protéiques commerciaux courants, incluant les chimies Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acétate et Tricine. Cette pile midi (13 x 8,3 cm) peut être utilisée avec des gels midi ou deux mini gels.
Le iBlot système de transfert Western Blot 3 (iBlot 3 piles de transfert plus dispositif de transfert iBlot3) a été optimisé pour offrir des transferts de protéines en 3 –à 8 minutes, ce qui produit un résultat western blot de meilleure qualité et plus fiable comparativement à de nombreuses autres méthodes de transfert.
Membrane PVDF
La membrane PVDF (pore de 0,2 μm, faible fluorescence) dans cette pile a une capacité de liaison plus élevée que la nitrocellulose. Elle est préactivée et prête à être utilisée sans aucun prétraitement avec des alcools. La membrane est compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence et le radiomarquage. Les protéines se lient à la membrane à cause d’interactions hydrophobes. La capacité de liaison aux protéines est de 240 μg/cm 2.
Spécifications
Spécifications
| Longueur (métrique) | 13.5 cm |
| Largeur (métrique) | 8 cm |
| Quantité | 3 x 10 piles |
| Format | Pile de transfert |
| Matériau | PVDF |
| Taille des pores | 0,2 μm |
| Dimensions (L x l) | 13,5 x 8 cm (Midi) |
| Gamme de produit | iBlot |
| Suffisant pour | 30 Taches |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.