missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene |
| Point de fusion | 138 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 392.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |