missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum fœtal bovin défini (FBS), origine américaine
Description
- Résultats d’analyse pour plus de 50 composants, avec des tests supplémentaires disponibles
- Provenant et traité aux États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à l’origine
- Niveaux ultra-bas d’endotoxines (≤ 10 EU/mL) pour réduire les risques de recherche et de production
- Le procédé de filtrage sériel de 40 nm élimine jusqu’à 8 logs de défi viral
- Des traitements post-filtration, tels que γdes options irradiées et inactivées par la chaleur, sont également disponibles
- Tests du panel viral large conformément au 9 CFR 113.53
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Amber |
| Contenu et stockage | Store at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
| Espèces | Bovine |
| Âge | Fetal |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Frozen |
| Format | Bottle |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Traitement par le sérum | Heat-inact, Gamma-irr |
| Afficher plus de résultats |